Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado6.000 pulg.
- Diámetro interior6.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Grosor de la pared0.030 pulg.
- Peso1.00 lb/pie
Detalles
- AplicaciónAplicaciones resistentes a la abrasión, agrícolas, transporte de hormigón, recogida de algodón, recogida de polvo, difusión de fertilizantes, grado alimentario, transferencia de arena de fundición, fijación de vidrio, transporte de gránulos, trituradoras, ventilación de vapor de combustible de chorro, ventilación de vertederos, grabado láser, eliminación de residuos de lav, manipulación de materiales, todoterreno, extracción de niebla de aceite, extracción de aerosol de pintura, vacío de musgo de piel, chorreado de arena, chapa metálica, trituradoras, pulverizadores, transferencia de almidón, soplado de paja, barredoras de calles y aparcamientos, aspiración, secadores ultravioletas, recuperación de vapor, industria de carpintería/muebles, filtrado de limpieza de puentes
- ColorBorrar
- Relación de compresión3:1
- ConstrucciónManguera de poliuretano transparente o negra de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce
- Material de la mangueraPoliuretano
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante8371060025
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa15.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoAlambre de acero con resorte recubierto de bronce
- SerieFlexadux® PU Flx-Thane® MD
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-65 a 225 °F
- Sustancia transportadaMateriales
- Presión de trabajo19.00 psi
Descripción general
- Buena compresibilidad
- Gran resistencia a la abrasión y alta resistencia al desgarro
- Resistencia química superior
- Excelente flexibilidad
- Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
- Muy buena flexibilidad a bajas temperaturas
- El transparente se fabrica con materiales aceptables por la FDA
- Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
- Grosor de la pared = 0,030”
- Disponible con puños suaves negros de 2" instalados de fábrica
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
- Precio por pie