Motion
1105-4'X65'AAF
ROLLO AUTOMÁTICO 1105-4'X65'AAF 4' X 65' AAF C
Artículo MI #07265385
No. Fabricante 1105-4'X65'AAF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ROLLO AUTOMÁTICO 1105-4'X65'AAF 4' X 65' AAF C
Artículo MI #07265385
No. Fabricante 1105-4'X65'AAF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Material del filtro
    fibra de vidrio y medios 100% sintéticos
  • Tipos de productos
    Filtro de aire

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO AUTOMÁTICO 1105-4'X65'AAF, 4' X 65' AAF
  • Los rollos Environet Auto están fabricados en fibra de vidrio y en medios 100 % sintéticos. Ambos medios están fabricados con fibras progresivamente densas para mejorar la capacidad de retención del polvo
  •  Los rodillos automáticos se ofrecen en varios anchos
  •  Todos los principales núcleos OEM están disponibles para cumplir con sus especificaciones
  • Se utiliza un soporte de malla en el lado de salida de aire del medio para proporcionar soporte adicional.
  • Los rodillos automáticos Environet están diseñados para
  • máquinas de filtro semiautomáticas y manuales.

También puede gustarle

Los clientes también compraron