Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.62 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal200:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación200:1
- Peso54.1 lb, 24.54 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteH01840-OLD
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5
- UPC_NO884107066653