Motion
89612 DISCO DE FIBRA 782C

3M
89612 FIBRE DISC 782C

Discos de rectificado de fibra: 7 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 80 , color rojo
Artículo MI #07280297
No. Fabricante 89612 FIBRE DISC 782C
Precio9.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
89612 FIBRE DISC 782C

Discos de rectificado de fibra: 7 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 80 , color rojo
Artículo MI #07280297
No. Fabricante 89612 FIBRE DISC 782C
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
Precio9.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    7 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Desbarbado
  • Tipo de archivo adjunto
    GL
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento de disco
    GL
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    7100099222
  • Número de Upc del fabricante
    00076308896126
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Tipo de montaje
    GL
  • UPC_NO
    00076308896126

Descripción general

Descripción del fabricante
89612 DISCO DE FIBRA 782C
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Reduce rápidamente el acero al carbono
  • El mineral de primera calidad destaca en aplicaciones pesadas como el rectificado de soldaduras, biselado y biselado de bordes
  • 3M El grano con forma de precisión produce mayores tasas de corte al tiempo que completa más piezas por disco que los discos convencionales
  • El abrasivo de larga duración ayuda a reducir los costes
  • El soporte de fibra rígida y la fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a los desgarros
  • Compatible con las placas frontales y los bujes de la almohadilla de disco 3M™ (se venden por separado)