Motion
89672 DISCO DE FIBRA ROLOC TR 782C, 4", GRANO 60+

3M
89672 ROLOC FIBRE DISC TR 782C, 4", 60+ GRIT

Roloc™ Disco de cambio rápido - 4 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de refuerzo de fibra, grano 60 , color rojo
Artículo MI #07280381
No. Fabricante 89672 ROLOC FIBRE DISC TR 782C, 4", 60+ GRIT
Precio6.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
89672 ROLOC FIBRE DISC TR 782C, 4", 60+ GRIT

Roloc™ Disco de cambio rápido - 4 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de refuerzo de fibra, grano 60 , color rojo
Artículo MI #07280381
No. Fabricante 89672 ROLOC FIBRE DISC TR 782C, 4", 60+ GRIT
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
Su precio$6.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Amolado
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    60
  • Número de Upc del fabricante
    00076308896720
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido de Roloc™ TR
  • UPC_NO
    00076308896720

Descripción general

Descripción del fabricante
89672 DISCO DE FIBRA ROLOC TR 782C, 4", 60+
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Reduce rápidamente el acero al carbono
  • El mineral de primera calidad destaca en aplicaciones pesadas como el rectificado de soldaduras, biselado y biselado de bordes
  • 3M El grano con forma de precisión produce mayores tasas de corte al tiempo que completa más piezas por disco que los discos convencionales
  • El abrasivo de larga duración ayuda a reducir los costes
  • El soporte de fibra rígida y la fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a los desgarros
  • 3M™ El acoplamiento Roloc™ bloquea el disco de forma segura en su lugar, sin necesidad de herramientas