Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5150 pulg.
- Ancho del anillo interior0.7200 pulg.
- Exterior Diámetro40 mm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- En general Ancho0.7200 pulg.
Detalles
- AplicaciónAgrícola
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónBB203KRR5 COJINETE DE RUEDA DE PRENSA
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 0.5150 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 40 mm y ancho total de 0.7200 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBB203KRR5
- RPM Máx.3500 rpm
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de selloSello R moldeado
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión