Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima sumergida18.00 pulg.
- Potencia1.0 kW
- Tamaño de la rosca2 NPT
- Peso16.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos calentadores de la serie HL son ideales para calentar aceites utilizados en aplicaciones de lubricación de máquinas y potencia de fluidos. Los calentadores de la serie HL están diseñados con bajas potencias (aproximadamente 10 WSI) para permitir la inmersión directa en recipientes de almacenamiento.
- Se requiere contratistaNo
- AdjuntoResistente al clima
- Catálogo del fabricante
- Fase1
- SerieSerie HL
- Voltaje120 V
Descripción general
- Ideal para calentar una amplia variedad de aplicaciones
- Incluye termostato integral SPST 60°F a 250°F
- La caja de terminales es de aluminio fundido resistente a las inclemencias del tiempo y de alta resistencia
- Seleccione una tensión de diseño lo más cercana posible a la tensión disponible real
- Los calentadores deben montarse horizontalmente y sumergirse en todo momento; no los monte de arriba hacia abajo
- Aplicaciones típicas: potencia de fluido, compresores, turbinas y cojinetes, hidráulica, maquinaria personalizada, fluidos que necesitan baja densidad de vatios