Motion
Y-MRRO3503000N

ROLLON CORP
Y-MRRO3503000N

Riel de perfil esférico estándar - Riel de 35 mm, riel de montaje superior
Artículo MI #07293319
No. Fabricante Y-MRRO3503000N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
Y-MRRO3503000N

Riel de perfil esférico estándar - Riel de 35 mm, riel de montaje superior
Artículo MI #07293319
No. Fabricante Y-MRRO3503000N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Longitud total
    3000 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Peso
    20.37 kg

Detalles

  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estilo de raíl
    Riel de montaje superior
  • Tipo de raíl
    Riel de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMAÑO Y-MRRO3503000N 35 CARRIL L=3000MM
  • Este artículo forma parte del programa “Move Fast” de Rollon. Cantidades limitadas enviadas al día siguiente desde la fábrica si se piden antes del mediodía, hora del este.
  • Solo raíl: debe utilizarse con el carro de la marca Rollon