Motion
Y-MRSO30NV0A

ROLLON CORP
Y-MRSO30NV0A

Carro deslizante - Bloque con brida, 30 mm Tamaño del raíl, 90 mm Ancho, 95.5 mm Largo
Artículo MI #07293338
No. Fabricante Y-MRSO30NV0A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
Y-MRSO30NV0A

Carro deslizante - Bloque con brida, 30 mm Tamaño del raíl, 90 mm Ancho, 95.5 mm Largo
Artículo MI #07293338
No. Fabricante Y-MRSO30NV0A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    30 mm
  • Longitud total
    95.5 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • Peso
    1.11 kg

Detalles

  • Aceleración
    300 m/s2
  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Tipo de bloque
    Bloque bridado
  • Capacidad de carga dinámica
    32.8 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0°C - 80°C sin lubricante especial
  • Precarga
    Aproximadamente 0.02 C
  • Tipo de sello
    4 Sellos
  • Velocidad
    5 m/s
  • Capacidad de carga estática
    53.7 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
Y-MRSO30NV0A BRIDA TAMAÑO ESTÁNDAR 30
  • Este artículo forma parte del programa “Move Fast” de Rollon. Cantidades limitadas enviadas al día siguiente desde la fábrica si se piden antes del mediodía, hora del este.
  • Solo transporte: debe utilizarse con el raíl Rollon MRRO