Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones generales1.5 pulg. x 3.0 pulg. x 4.5 pulg.
- Peso0.3 lb
Detalles
- Tipo de accesorioMódulo de opción SI
- Listado de agenciasArchivo cULus E171230
- Salidas de entradas digitales configurables0
- Tipo de montajePuerto SI 3
- Número de entradas analógicas0
- Número de salidas analógicas0
- Número de entradas digitales2
- Número de salidas digitales2
- Número de relés0
- Número de entradas de seguridad Sto0
- PLC FuncionesA bordo PLC
- Tipo de productoOpciones y accesorios del variador
- Comunicación serie integradaModbus RTU, CTNet
- Rango de temperatura de funcionamiento estándar-4 a +104 °F
- Estándares cumplidosUL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN 61000-6-1, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-4, EN , EN 61000-4-3, EN61000-4-2
- Garantía2 años
Descripción general
- Módulo de opción de controlador de automatización para Unidrive M700-M702 con CTNet y E/S de alta velocidad