Motion
TOR15020
Elevador de palanca de trinquete Tornado 360°™ - Tipo cadena, capacidad de 1-1/2 toneladas, elevación de 20 pies
Artículo MI #07296673
No. Fabricante TOR15020
Precio1,374.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador de palanca de trinquete Tornado 360°™ - Tipo cadena, capacidad de 1-1/2 toneladas, elevación de 20 pies
Artículo MI #07296673
No. Fabricante TOR15020
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
Precio1,374.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    12.87 pulg.
  • Espacio para la cabeza
    14-3/4 pulg.
  • Tamaño de la abertura del gancho
    1.2200 pulg.
  • Tirar para levantar carga completa
    58.5 lb (palanca lateral), 60.7 lb (palanca tradicional)
  • Elevación estándar
    20 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    Palanca de palanca de la palanca lateral
  • Recubrimiento de acabado corporal
    Enchapado en zinc
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Material de la cadena
    Cromatato de oro
  • Clasificación de servicio del elevador
    12.8700 pulg.
  • Tipo de elevador de palanca
    Cadena
  • Número de Upc del fabricante
    043927610136
  • Distancia de elevación máxima
    20 pies
  • Recuperando
    1
  • Serie
    Tornado 360°™
  • UPC_NO
    043927610136
  • Capacidad de peso
    1-1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
TOR15020 TORNADO 360 1-1/2 TONELADAS 20' LIF
  • EMPUÑADURA DE PALANCA LATERAL Este diseño de manija de palanca único en su clase revolucionará la industria del elevador de palanca de trinquete. Su mango plegable único y la palanca giratoria 36° aumentan la productividad a la vez que reducen el riesgo de lesiones al operador. INDICADOR DIRECCIONAL PRÁCTICO Indicador direccional fácil de usar y muy visible ubicado en el mango que muestra claramente la dirección de operación como elevación, descenso o neutral. CADENA LIBRE SENCILLA Y SUAVE Para una rápida colocación de la cadena de holgura, incluso con una mano. Diseñado para no liberar accidentalmente la cadena mientras está bajo carga. El tope final de la cadena fundido permite al usuario colocar fácilmente la cadena en modo de cadena libre y evita que entre en la rueda elevadora y atasque el elevador. El freno tipo Weston cerrado POSITIVO DE CONTROL DE CARGA permanece limpio y seco para una colocación precisa de la carga. CREADA PARA DURAR La carcasa de aluminio ligero soporta un uso riguroso y cuenta con rodamientos de alta calidad y larga duración. El acabado de recubrimiento en polvo proporciona protección adicional en ambientes hostiles. CUMPLE CON LA EXCELENTE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN ASME B3.21 Guía de cadena robusta y pelador de cadena hecho de acero fundido y chapado en zinc para protección contra la corrosión. CADENA CON PLACA DE ZINC PROBADA CON CARGA AL 1 % Protege contra la corrosión. Los ganchos de sujeción por tornillos con GANCHOS GIRATORIOS FÁCILES DE INSPECCIONAR y cierres de nailon ayudan a los usuarios a cumplir con los requisitos de inspección ASME B3.21 y B3.1 . Los ganchos están forjados, lo que les permite rendir bajo sobrecarga sin romperse. Los pestillos de seguridad fundidos proporcionan un acoplamiento de carga positivo y seguro. GARANTÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA Nuestra garantía de por vida para todos los componentes mecánicos, incluido el mango de palanca Sidewinder, es la mejor garantía del sector contra defectos de fabricación y materiales. Con nuestra garantía de freno de 3 años, si los discos de freno se desgastan en un plazo de 3 años a partir de la fecha de compra, CMCO sustituirá el conjunto del disco de trinquete de forma gratuita. FÁCIL IDENTIFICACIÓN Cada unidad tiene un número de serie único para una identificación fácil y precisa. GARANTÍA DE FABRICACIÓN DE POR VIDA Características opcionales CADENA DE CROMATO DORADO Diseñado y fabricado en EE. UU. por Columbus McKinnon. Protege contra la corrosión. GANCHOS DE BARCO Disponibles solo en unidades de 1-1/2 y 3 toneladas. IDENTIFICACIÓN DE FRECUENCIA DE RADIO CM SMART ID℮ Simplifique los procesos de gestión de inventario e inspección. (Disponible solo en unidades de EE. UU.) LIMITADOR DE CARGA INTERNO Permite que el mango gire libremente, evitando que se levante una sobrecarga suficiente para dañar el elevador. Las unidades equipadas con limitador de carga cuentan con un volante negro para una identificación rápida y fácil en el lugar.