Motion
DSO-70-09PSA

DOTCO
DSO-70-09PSA

Lijadora orbital de aire - Orbital aleatoria, 0.063 pulg. de diámetro orbital, 12.00 cfm a carga, sin vacío, 3.00 x 8.00 pulg.
Artículo MI #07298309
No. Fabricante DSO-70-09PSA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DOTCO
DSO-70-09PSA

Lijadora orbital de aire - Orbital aleatoria, 0.063 pulg. de diámetro orbital, 12.00 cfm a carga, sin vacío, 3.00 x 8.00 pulg.
Artículo MI #07298309
No. Fabricante DSO-70-09PSA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la órbita
    0.063 pulg.
  • Tamaño de la almohadilla
    3.00 x 8.00 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.04 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    12.00 cfm
  • Estilo de órbita
    Aleatorio
  • Estilo de montaje de la almohadilla
    PSA
  • Forma de la almohadilla
    Rectangular
  • Tipo de vacío
    Sin vacío

Descripción general

Descripción del fabricante
DSO-70-09PSA LIJADORA ORBITAL CON CARA DE VINILO
  • Tamaño de almohadilla 3” x 8” (70mm x 198mm)
  • Estándar con una almohadilla de cara de vinilo para abrasivos montados en PSA
  • Patrón de órbita 1/8” para acabado fino
  • Almohadilla de velcro disponible como opción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"