Motion
C54625
Macho de roscar manual serie 1002 , tamaño de rosca M10x1.5 , 4 canales, rosca métrica estándar, dirección a la derecha, acero de alta velocidad, material HSS, acabado brillante
Artículo MI #07303903
No. Fabricante C54625
Precio19.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual serie 1002 , tamaño de rosca M10x1.5 , 4 canales, rosca métrica estándar, dirección a la derecha, acero de alta velocidad, material HSS, acabado brillante
Artículo MI #07303903
No. Fabricante C54625
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
Precio19.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.9375 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.3810 pulg.
  • Longitud de la tabla
    2.9375 pulg.
  • Compatibilidad de tamaño de macho de roscar
    M10x1.5
  • Profundidad de roscado
    1.5000 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.5

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    HSS, acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    1002
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D6
  • Rosca estándar
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
C54625 MACHO DE ROSCAR MÉTRICO M10.0 X 1.5 6H