Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Exterior Diámetro130 mm
- En general Ancho54 mm
- Clasificación de precisiónP0
- Peso5.95 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero prensado
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónCONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA DE 3312 ZZ
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410095991
- RPM máximas (grasa)3400 rpm
- RPM máximas (aceite)4500 rpm
- Temperatura máxima248 °F
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial114 kN
- Capacidad de carga estática radial112 kN
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO637410095991