Motion
D12-10A5-04D

THOMSON (ALTRA)
D12-10A5-04D

Actuador Electrak 2 - Tensión de entrada de 12 V CC, longitud de carrera de 4 in
Artículo MI #07313193
No. Fabricante D12-10A5-04D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
D12-10A5-04D

Actuador Electrak 2 - Tensión de entrada de 12 V CC, longitud de carrera de 4 in
Artículo MI #07313193
No. Fabricante D12-10A5-04D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    4 pulg.
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    250 lbf
  • Voltaje de entrada
    12 V CC
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Velocidad a plena carga
    1.00 pulg./s
  • Velocidad sin carga
    1.20 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    1000 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
D12-10A5-04D 12VDC 4" RECORRIDO
  • Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
  • Reducción de engranajes 10:1
  • Freno de sujeción integral