Especificaciones
Dimensiones
- Jefe0.500 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo2.500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3.625-12
- Peso13.00 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica22981 lbf
- BridaSe vende por separado
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaNo precargado
- Estilo de devoluciónDedo de recogida
- Par de apriete del tornillo1.42 in-oz
- Capacidad de carga estática186000 lbf
- Especificaciones técnicas
- LimpiaparabrisasLimpiaparabrisas incluido