Especificaciones
Dimensiones
- Jefe1.000 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo2.500 pulg.
- Peso30.00 lb
Detalles
- BridaSe vende por separado
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaPrecarga de doble tuerca
- Estilo de devoluciónDedo de recogida
- Especificaciones técnicas
- LimpiaparabrisasLimpiaparabrisas incluido