Motion
8120-448-013

THOMSON (ALTRA)
8120-448-013

Tuerca esférica de precisión solamente -
Artículo MI #07313721
No. Fabricante 8120-448-013
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
8120-448-013

Tuerca esférica de precisión solamente -
Artículo MI #07313721
No. Fabricante 8120-448-013
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    0.500 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    2.000 pulg.
  • Peso
    8.00 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    18500 lbf
  • Brida
    Se vende por separado
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    No precargado
  • Estilo de devolución
    Dedo de recogida
  • Par de apriete del tornillo
    1.42 in-oz
  • Capacidad de carga estática
    154635 lbf
  • Especificaciones técnicas
  • Limpiaparabrisas
    Limpiaparabrisas incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
8120-448-013 TUERCA DE BOLA