Especificaciones
Dimensiones
- Accidente cerebrovascular24 pulg.
- Peso18.60 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica1000 lbf
- Voltaje de entrada230 V CA
- Catálogo del fabricante
- Tipo de destornilladorTornillo de bola
- Velocidad a plena carga1.00 pulg./s
- Velocidad sin carga1.10 pulg./s
- Capacidad de carga estática2500 lbf
- Especificaciones técnicas
Descripción general
- Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
- Reducción de engranajes 10:1