Motion
ALP12-10B5-24D

THOMSON (ALTRA)
ALP12-10B5-24D

Actuador Electrak 205 - Tensión de entrada de 115 V CA, longitud de carrera de 24 in
Artículo MI #07313901
No. Fabricante ALP12-10B5-24D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
ALP12-10B5-24D

Actuador Electrak 205 - Tensión de entrada de 115 V CA, longitud de carrera de 24 in
Artículo MI #07313901
No. Fabricante ALP12-10B5-24D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    24 pulg.
  • Peso
    35.50 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    1000 lbf
  • Voltaje de entrada
    115 V CA
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de destornillador
    Tornillo de bola
  • Velocidad a plena carga
    0.90 pulg./s
  • Velocidad sin carga
    1.10 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    2500 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
ALP12-10B5-24D 9210-103-180
  • Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
  • Reducción de engranajes 10:1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"