Motion
SFHE-88-B

CARTER MFG CO
SFHE-88-B

Seguidor de leva plana - 2.7500 in de diám. del rodillo, 1.5000 in de ancho del rodillo, 1.0000 in de diám. de la clavija, 2.2500 in de longitud de la clavija
Artículo MI #07333012
No. Fabricante SFHE-88-B
Price$264.37/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARTER MFG CO
SFHE-88-B

Seguidor de leva plana - 2.7500 in de diám. del rodillo, 1.5000 in de ancho del rodillo, 1.0000 in de diám. de la clavija, 2.2500 in de longitud de la clavija
Artículo MI #07333012
No. Fabricante SFHE-88-B
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
Price$264.37/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del casquillo excéntrico
    1.1200 pulg.
  • Diámetro del perno excéntrico
    1.0000 pulg.
  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1-14
  • Roller Diameter  
    2.7500 pulg.
  • Roller Width  
    1.5000 pulg.
  • Stud Diameter  
    1.0000 pulg.
  • Stud Length  
    2.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Par de apriete
    1125 pulg./lb

Details

  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Forma del rodillo
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
SFHE-88-B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like