Motion
1304 150/1 WR 56C SALIDA ÚNICA

HUB CITY INC
1304 150/1 WR 56C SINGLE OUTPUT

1304 150/1 WR 56C Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de salida única - Reducción doble, 150:1 relación, distancia central de 1.33 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., marco de 56C
Artículo MI #07334486
No. Fabricante 1304 150/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
1304 150/1 WR 56C SINGLE OUTPUT

1304 150/1 WR 56C Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de salida única - Reducción doble, 150:1 relación, distancia central de 1.33 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., marco de 56C
Artículo MI #07334486
No. Fabricante 1304 150/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1304
  • RPM máximas de salida
    11.70 rpm
  • Par de salida máximo
    369 pulg-lbs a 11.7 rpm de salida
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    150:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    12 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    10 pulg.
  • Peso
    22 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=100/1|ESTILO=B|FS=143TC
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-17144
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798987378
  • Potencia de entrada máxima
    0.125 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    1300
  • UPC_NO
    662798987378

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-17144 1304 150:1 56C REDUCTOR
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Sellos Viton

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"