Motion
445C X 37P A-1 EL RH

PEER CHAIN
445C X 37P A-1 EL RH

Cadena de ingeniería - Fijación - Serie de pinzas fundidas, paso de 445 / 1.630 in, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #07340799
No. Fabricante 445C X 37P A-1 EL RH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
445C X 37P A-1 EL RH

Cadena de ingeniería - Fijación - Serie de pinzas fundidas, paso de 445 / 1.630 in, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #07340799
No. Fabricante 445C X 37P A-1 EL RH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    445 / 1.630 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.750 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.310 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.560 pulg.
  • Peso
    9.049 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    445 / 1.630 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de stock del fabricante
    35896
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Pintle de yeso
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
445C X 37P A-1 EL RH
  • Disponible con construcción remachada o recubierta.
  • Alta resistencia con un peso mínimo.
  • Construcción de cojinetes cerrados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"