Motion
B140685

Parco Inc
B140685

Soporte interior para esquina - Serie 30 , Material de aluminio, Color de aluminio, 4 agujeros, Ángulo de 90 °, 57 x 57 mm
Artículo MI #07351465
No. Fabricante B140685
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
B140685

Soporte interior para esquina - Serie 30 , Material de aluminio, Color de aluminio, 4 agujeros, Ángulo de 90 °, 57 x 57 mm
Artículo MI #07351465
No. Fabricante B140685
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Dimensiones
    57 x 57 mm
  • Peso
    0.1282 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los soportes de esquina interiores proporcionan una forma fácil de crear una conexión de 90 grados que se ajusta a la longitud de su ranura en T, lo que proporciona una fácil recolocación y flexibilidad.
  • Tipo de soporte
    Soporte de esquina interior
  • Color
    Aluminio
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de orificios
    4
  • Productos recomendados
    FC35930M
  • Serie
    30
  • Pestañas
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
B140685 30S 4 ORIFICIO INTERIOR CB
  • Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.