Motion
D43222

Parco Inc
D43222

Bisagra viviente con soporte para esquina - Serie 15 , material de aluminio, color transparente, ángulo de 90 °
Artículo MI #07351687
No. Fabricante D43222
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
D43222

Bisagra viviente con soporte para esquina - Serie 15 , material de aluminio, color transparente, ángulo de 90 °
Artículo MI #07351687
No. Fabricante D43222
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Peso
    0.81 lb

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Fraccional
  • Serie
    15

Descripción general

Descripción del fabricante
BISAGRA VIVA DE D43222 15S 90 GRADOS CON CB
  • Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.