Motion
D43842

Parco Inc
D43842

Plumín habitable, serie 15 , material de aluminio, ángulo de 90 °, color transparente
Artículo MI #07351712
No. Fabricante D43842
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
D43842

Plumín habitable, serie 15 , material de aluminio, ángulo de 90 °, color transparente
Artículo MI #07351712
No. Fabricante D43842
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Fraccional
  • Serie
    15

Descripción general

Descripción del fabricante
D43842 15S 90 GRADOS UB. VIVIENTE
  • Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good