Motion
E3075S

Parco Inc
E3075S

Extrusión suave con ranura en T: serie 15 , material de aluminio, color transparente, 2 ranuras en T abiertas, 3 x 0,75 pulg.
Artículo MI #07351833
No. Fabricante E3075S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
E3075S

Extrusión suave con ranura en T: serie 15 , material de aluminio, color transparente, 2 ranuras en T abiertas, 3 x 0,75 pulg.
Artículo MI #07351833
No. Fabricante E3075S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    3 x 0,75 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Fraccional
  • Número de ranuras en T abiertas
    2
  • Productos recomendados
    FC3660, B43022, J43512
  • Serie
    15

Descripción general

Descripción del fabricante
E3075S 3 X 0,75 EXT. SUAVE CON RANURA EN T
  • Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.