Motion
E40-4040

Parco Inc
E40-4040

Extrusión con ranura en T - Serie 40 , Material de aluminio, Color transparente, 4 ranuras en T abiertas, 40 x 40 mm
Artículo MI #07351839
No. Fabricante E40-4040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
E40-4040

Extrusión con ranura en T - Serie 40 , Material de aluminio, Color transparente, 4 ranuras en T abiertas, 40 x 40 mm
Artículo MI #07351839
No. Fabricante E40-4040
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    40 x 40 mm
  • Longitud
    1 pulg.
  • Peso
    0.135 lb

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de ranuras en T abiertas
    4
  • Productos recomendados
    FC3660, B42903, J43513
  • Serie
    40

Descripción general

Descripción del fabricante
EXT RANURADO EN T E40-4040 40MM X 40MM
  • Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.