Motion
E40-4080

Parco Inc
E40-4080

Extrusión con ranura en T - Serie 40 , Material de aluminio, Color transparente, 6 ranuras en T abiertas, 40 x 80 mm
Artículo MI #07351844
No. Fabricante E40-4080
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
E40-4080

Extrusión con ranura en T - Serie 40 , Material de aluminio, Color transparente, 6 ranuras en T abiertas, 40 x 80 mm
Artículo MI #07351844
No. Fabricante E40-4080
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    40 x 80 mm
  • Longitud
    1 pulg.
  • Peso
    0.242 lb

Details

  • Color
    Borrar
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de ranuras en T abiertas
    6
  • Productos recomendados
    FC33700, B43023, J43513
  • Serie
    40

Descripción general

Descripción del fabricante
EXT. CON RANURA EN T E40-4080 40MM X 80MM
  • Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron