Motion
84814
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 1-5/8 in, Variador de 3/4 in, 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #07358583
No. Fabricante 84814
Precio53.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 1-5/8 in, Variador de 3/4 in, 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #07358583
No. Fabricante 84814

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    58 mm
  • Tamaño
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1-5/8 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.2
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Cromo-molibdeno (Cr-Mo)
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • Estilo
    Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto
  • Tipo
    Estándar
  • UPC_NO
    099575848148
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
84814 SKT IMP 3/4DR 1-5/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good