Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
- Longitud total64 mm
- Tamaño50.0 mm
- Tamaño del enchufe50 mm
Detalles
- Especificaciones de ASMEB107.33M
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialCromo-molibdeno (Cr-Mo)
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeEstándar
- EstiloZócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto
- TipoEstándar
- UPC_NO099575848612
- GarantíaGarantía de por vida del fabricante