Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud5 pulg.
- TamañoM
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- DescripciónGuantes de trabajo térmicos de invierno reforzados 817 M negros
- Grupo y claseGuantes
- Incluye1 par de guantes
- Material del forroTérmica
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Línea de productosProFlex
- SerieTérmica
- UPC_NO720476173533
Descripción general
- Los guantes térmicos de trabajo de invierno ProFlex® 817 con palmas reforzadas están diseñados para mantener las manos calientes cuando trabajas con frío. La palma reforzada y resistente proporciona lo último en protección técnica para las manos en climas fríos con agarre de larga duración. Estos guantes de trabajo invernales cuentan con aislamiento 3M Thinsulate de doble zona para abrigar sin mojar. El aislamiento de doble zona tiene 40g aislamientos en la palma y 70g en el dorso de la mano para ofrecer calidez en el lugar donde la necesitas. La capa exterior de ripstop resistente al clima y el acabado repelente al agua DWR son duraderos para proporcionar la mejor protección de su clase. El aislamiento de estos guantes térmicos está diseñado para atrapar el calor corporal mientras permite que la humedad escape para que sus manos permanezcan secas y calientes, no frías y húmedas. El puño de neopreno extendido puede ajustarse debajo o encima de las mangas de la chaqueta para que sea fácil de poner y quitar. Con cierre de velcro para mantener el puño seguro alrededor de la muñeca para mayor calidez. El pulgar suave se puede usar como zona de limpieza de la nariz y las cejas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación