Motion
CU25-10D
Cilindro compacto, calibre 25 mm, carrera 10 mm
Artículo MI #07365549
No. Fabricante CU25-10D
Precio34.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro compacto, calibre 25 mm, carrera 10 mm
Artículo MI #07365549
No. Fabricante CU25-10D
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
Precio34.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro de montaje libre de doble acción y carrera larga de la serie CU de varilla única ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. La versión de carrera larga está disponible con longitudes de carrera de hasta 100mm. Las opciones incluyen capacidades de interruptor automático, opciones de montaje libre, ranuras de montaje de interruptor empotradas y topes de goma estándar.
  • Tipo de cilindro compacto
    Montaje libre
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CU
  • Imán
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Estándar
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CU

Descripción general

Descripción del fabricante
CU25-10D CILINDRO, MONTAJE LIBRE, DBL/ACT
  • Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
  • Longitudes de carrera de hasta 50mm
  • Se puede utilizar cualquier superficie para el montaje
  • Ahorro de espacio
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron