Motion
5540DU-S3

GGB BEARINGS
5540DU-S3

Orificio de 55 mm, longitud de 40 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #07375212
No. Fabricante 5540DU-S3
Precio34.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
5540DU-S3

Orificio de 55 mm, longitud de 40 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #07375212
No. Fabricante 5540DU-S3
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
Precio34.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1654 pulg., 55 mm
  • Diámetro interior
    55 mm
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Grosor general
    2.5000 mm
  • Grosor
    0.0984 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Sin mantenimiento; Con respaldo de acero; Capacidad de funcionamiento en seco; Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    Cojinete del manguito con revestimiento de PTFE
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0.030/+0.110 mm;+0.0012/+0.0043 pulg.
  • Tolerancia de longitud
    ±0.25 mm;±0.010 pulg.
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    50000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a +280 °C, -328 a +536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +0.030/+0.060 mm;+0.0012/+0.0024 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    No
  • Serie
    DU
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
5540DU-S3 POLÍMERO METÁLICO - DU

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron