Motion
23080KEMBW507C08C3

TIMKEN
23080KEMBW507C08C3

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 600 mm D.E., 148 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07384177
No. Fabricante 23080KEMBW507C08C3
Precio46,295.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
23080KEMBW507C08C3

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 600 mm D.E., 148 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07384177
No. Fabricante 23080KEMBW507C08C3
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
Precio46,295.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    400 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    600 mm
  • En general Ancho  
    148 mm
  • Peso
    316.36 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    087796312364
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796312364

Descripción general

Descripción del fabricante
23080 KEMB W507 C08 C3
  • (W507) Cojinete inspeccionado según ciertos requisitos de control de calidad
  • Orificios de lubricación estándar en y ranura en el anillo exterior
  • Orificios de elevación roscados en la cara del anillo exterior para facilitar la elevación y el manejo |(C08) Anillo interior y exterior con P5 puntos de precisión de funcionamiento y alto nivel de excentricidad marcados