Motion
FLA 3 HUB-RSB

LOVEJOY INC
FLA 3 HUB-RSB

69790400048 Buje de acoplamiento de engranajes - 1.5, 1 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #07389540
No. Fabricante FLA 3 HUB-RSB
Precio320.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
FLA 3 HUB-RSB

69790400048 Buje de acoplamiento de engranajes - 1.5, 1 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #07389540
No. Fabricante FLA 3 HUB-RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio320.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3-3/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1.5
  • Diámetro del cubo
    2.38 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.81 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    3-3/4 pulg.
  • Peso
    1.63 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    697904000481
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    C
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    7600 pulg.
  • UPC_NO
    697904000481

Descripción general

Descripción del fabricante
C-1.5-HUB-1"-1/4X1/8KW