Motion
201SZZST-W64F

MRC (SKF)
201SZZST-W64F

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07391366
No. Fabricante 201SZZST-W64F
Precio177.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
201SZZST-W64F

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07391366
No. Fabricante 201SZZST-W64F
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
Precio177.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    201SZZST-W64F RODAMIENTOS GR SÓLIDO LUB
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable con aceite sólido de grado alimentario
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 201SZZST-W64F es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 12 mm, orificio recto, doble sellado, diámetro exterior de 32 mm y ancho de 10 mm, perfecto para motores eléctricos y maquinaria pequeña.
  • Número de catálogo del fabricante
    201SZZST-W64F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1286 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    674 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    097741136501

Descripción general

Descripción del fabricante
201SZZST-W64F RODAMIENTOS GR SÓLIDO LUB
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable con aceite sólido de grado alimentario