Motion
A100-NAA-SSPE-B30

ALL-FLO PUMP COMPANY
A100-NAA-SSPE-B30

Bomba con perno metálico - Sección de fluido de aluminio, centro de aluminio, puertos NPT de 1 pulg., flujo máx. de 48.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.070 gal
Artículo MI #07394309
No. Fabricante A100-NAA-SSPE-B30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ALL-FLO PUMP COMPANY
A100-NAA-SSPE-B30

Bomba con perno metálico - Sección de fluido de aluminio, centro de aluminio, puertos NPT de 1 pulg., flujo máx. de 48.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.070 gal
Artículo MI #07394309
No. Fabricante A100-NAA-SSPE-B30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1 pulg.
  • Peso
    26 lb

Detalles

  • Escape de aire
    3/4 NPT
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Desplazamiento medio
    0.070 galones
  • Material de la bola
    Santoprene®
  • Material de la sección central
    Aluminio
  • Comprobar el material del asiento
    Polipropileno
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1 pulg.
  • Material del diafragma
    Santoprene®
  • Tipo de servicio
    Continuo
  • Material de hardware
    Acero chapado en zinc
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    120 psi
  • Sólidos máx.
    1/4 en diám.
  • Caudal máximo
    48 gpm
  • Material de la junta tórica
    EPDM
  • Portada
    Centro de aspiración delantero / Centro de descarga trasero
  • Elevador de aspiración
    Seco - 17.00 pies, húmedo - 30.00 pies
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno metálico
  • Kit de reparación del extremo húmedo
    AWE-100-SSPE-M
  • Materiales húmedos
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
ALUMINIO/SANTOPRENO DE A100-NAA-SSPE-B30 1"