Motion
54260 2" 80 DISCO DE GRÍT

3M
54260 2" 80 GRIT DISC

Disco de cambio rápido - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de tela, grano 80 , color rojo
Artículo MI #07407805
No. Fabricante 54260 2" 80 GRIT DISC
Precio2.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
54260 2" 80 GRIT DISC

Disco de cambio rápido - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de tela, grano 80 , color rojo
Artículo MI #07407805
No. Fabricante 54260 2" 80 GRIT DISC
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
Precio2.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de archivo adjunto
    TSM
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Tipo 2
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    80
  • Número de Upc del fabricante
    00051141542607
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • UPC_NO
    00051141542607

Descripción general

Descripción del fabricante
54260 2" 80 DISCO DE GRÍT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El grano en forma de precisión 3M ofrece una acción de corte afilada, fría y consistente
  • El grano espaciado uniformemente presenta huecos que ayudan a escapar los residuos, lo que refuerza la capacidad del abrasivo para resistir la carga
  • El soporte de polialgodón ofrece una gran resistencia a la tracción, lo que ayuda a mejorar la durabilidad general de la abrasión
  • El soporte de peso X pesado no se desgasta y se desgarra fácilmente, lo que hace que el disco sea una buena opción para el trabajo en los bordes
  • Roloc™ el acoplamiento hace que el acoplamiento de disco a herramienta sea rápido y fácil