Motion
6317DUC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm D.I., 180 mm D.E., 41 mm Ancho, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #07410157
No. Fabricante 6317DUC3
Precio1,057.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm D.I., 180 mm D.E., 41 mm Ancho, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #07410157
No. Fabricante 6317DUC3
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
Precio1,057.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ancho del anillo exterior
    41 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • Altura total
    41 mm
  • Longitud total
    180 mm
  • En general Ancho  
    41 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Número de catálogo del fabricante
    6317DUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176946554
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176946554

Descripción general

Descripción del fabricante
6317DUC3 6300 SERIE DE UNA FILA