Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo6771 pulg.
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Altura total4.69 pulg.
- Longitud total6.53 pulg.
- Ancho general4.69 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realSin cojinetes (con ranuras de fuga), perno 4 ; diám. piloto 101.6 [4.00] 13.59 [.535] Diám. Orificios en círculo de perno de diám. 127.0 [5.00]
- Eje de salida realSin cojinetes
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo75 l/min
- Desplazamiento18.71 pulg.3/r
- Presión intermitente240 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.246 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Caudal máximo20 gpm
- RPM máximas-Continuo697 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 4 pulg.
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Tipo de selloEstándar
- Serie2000 - Sin cojinetes
- Tipo de ejeSin cojinetes
Descripción general
- Diseño de tres zonas para una vida útil más larga y una verdadera bidireccionalidad
- Cojinetes que cumplen con los más altos estándares de la industria
- Opciones para optimizar el rendimiento en cada aplicación
- Opción de válvula de alivio de cruce integrada