Motion
BP1032-XL

CrewSafe
BP1032-XL

Guantes de protección contra quemaduras y productos químicos Red Hot® - Tamaño X-Large, Neopreno, Negro
Artículo MI #07428544
No. Fabricante BP1032-XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CrewSafe
BP1032-XL

Guantes de protección contra quemaduras y productos químicos Red Hot® - Tamaño X-Large, Neopreno, Negro
Artículo MI #07428544
No. Fabricante BP1032-XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud  
    16 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material del forro
    Paño de felpa
  • Material
    Neopreno

Descripción general

Descripción del fabricante
PROTECCIÓN CONTRA QUEMADURAS EN CALIENTE ROJAS DE BP1032 16" X L
  • La capa exterior de neopreno resistente y duradera protege contra líquidos calientes, abrasión y temperaturas extremas
  • La textura de agarre de diamante en las palmas proporciona un mayor agarre en húmedo/seco
  • Forro de felpa ultrasuave para un aislamiento térmico y mayor comodidad
  • Ideal para su uso en: preparación de alimentos, aplicaciones de aceite caliente y freidoras, vaporeras y mesas de vapor, manipulación de productos químicos, aplicaciones de limpieza, retermalizadores, congeladores y almacenamiento en frío Fácil de limpiar
  • El contacto intermitente de superficies de hasta ~400°F / PTT (prueba de tiempo hasta el dolor) a 392°F (200°C) es de 16 segundos
  • Aprobación de la FDA para su uso en torno a alimentos y bebidas
  • Cumple con 21 CFR, partes 170-199 para aplicaciones de contacto directo con alimentos
  • Cumple con los requisitos del Reglamento (CE) No-1935/2004 y con la lista de monómeros autorizados, Anexo II, Sección A; y aditivos autorizados, Anexo III, de la Directiva de la Comisión 2002/72/CE y sus enmiendas por la Directiva 2007/19/CE
  • Los pigmentos en hilos teñidos cumplen con la lista de tipos 8081 y 8082 de la UE
  • Cumple con CFR 1303 para contenido de clientes potenciales o 11 para HACCP
  • No se recomienda su uso por encima de 500°F y alrededor de llamas abiertas; sin embargo, tolerarán una exposición breve a la llama