Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño22.5 pulg. x 22.5 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Uso de la prendaRefrigeración
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- PatrónNinguna
Descripción general
- Completa 22.5” x 22.5”
- Usar de varias maneras en la cabeza o alrededor del cuello
- Empaquetado en bolsa de malla con cordón ajustable