Motion
58306
4-1/2" x 0,045" Rueda de corte TIGER CERAMIC Tipo 27 CER60S 5/8-11 Tuerca
Artículo MI #07440348
No. Fabricante 58306
Precio9.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4-1/2" x 0,045" Rueda de corte TIGER CERAMIC Tipo 27 CER60S 5/8-11 Tuerca
Artículo MI #07440348
No. Fabricante 58306

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8-11 pulg.
  • Altura total
    0.5500 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Peso
    1.81 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • Grado
    S
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22.1000
  • Número de Upc del fabricante
    012382583064
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    012382583064
  • Dureza de la rueda
    S

Descripción general

Descripción del fabricante
58306 CW-4.5 X.045X5/8-11 CER60S T27
  • La nueva tecnología de grano cerámico aumenta la tasa de corte mientras se trabaja a temperaturas más frías para una mayor eficiencia
  • La vida útil de las ruedas, líder en el sector, reduce los cambios y ofrece más cortes
  • La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
  • Capa exterior suave que reduce la fricción para un corte sin esfuerzo y menos rebote
  • El refuerzo de fibra de vidrio doble proporciona una mayor resistencia para mayor tranquilidad al cortar
  • La fórmula sin contaminantes proporciona una solución sin preocupaciones para piezas de acero inoxidable de alto valor
  • Ideal para usar en acero, acero inoxidable, acero para herramientas, inconel, aleación con alto contenido de níquel, titanio, acero blindado

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"