Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Altura total0.0450 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Peso1.925 lb
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor0.045 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- GradoS
- Número de grano60
- Código de armonización6804.22.1000
- Número de Upc del fabricante012382583071
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO012382583071
- Dureza de la ruedaS
Descripción general
- La nueva tecnología de grano cerámico aumenta la tasa de corte mientras se trabaja a temperaturas más frías para una mayor eficiencia
- La vida útil de las ruedas, líder en el sector, reduce los cambios y ofrece más cortes
- La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
- Capa exterior suave que reduce la fricción para un corte sin esfuerzo y menos rebote
- El refuerzo de fibra de vidrio doble proporciona una mayor resistencia para mayor tranquilidad al cortar
- La fórmula sin contaminantes proporciona una solución sin preocupaciones para piezas de acero inoxidable de alto valor
- Ideal para usar en acero, acero inoxidable, acero para herramientas, inconel, aleación con alto contenido de níquel, titanio, acero blindado