Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje11-5/8 pulg.
- Tamaño del eje11-5/8 pulg.
- Diámetro total9.0000 pulg.
- Altura total0.2500 pulg.
- Longitud total9.0000 pulg.
- Grosor general0.0625 pulg.
- Ancho general9.0000 pulg.
- Rueda Diámetro9.0000 pulg.
- Rueda Grosor1/16 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- Para usar conTuercas de llave
- GradoT
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante012382570477
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.6600 rpm
- Cantidad del paquete25
- Tipos de productosRueda de corte
- Compensación de herramientasAmoladora en ángulo recto
- UPC_NO012382570477
- Dureza de la ruedaT
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- La unión dura prolonga la vida útil y maximiza el rendimiento
- Ofrece cortes precisos y limpios
- Fabricante: Weiler