Motion
57109
Rueda combinada de corte/molienda TIGER AO Tipo 27 de 6" x 1/8", A30S, 7/8" A.H
Artículo MI #07440667
No. Fabricante 57109
Precio7.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda combinada de corte/molienda TIGER AO Tipo 27 de 6" x 1/8", A30S, 7/8" A.H
Artículo MI #07440667
No. Fabricante 57109
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
Precio7.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.3500 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    30
  • Número de Upc del fabricante
    012382571092
  • UPC_NO
    012382571092
  • Dureza de la rueda
    S

Descripción general

Descripción del fabricante
57109 CMB-6X1/8 X 7/8 AO T27 CMB
  • Los granos de óxido de aluminio de primera calidad proporcionan un corte suave y un rendimiento uniforme
  • Una mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y elimina más material
  • La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
  • Las ruedas combinadas ofrecen flexibilidad y eficiencia al cambiar entre aplicaciones de corte y esmerilado
  • El eje abierto o liso ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
  • Ideal para usar en acero y metal

También puede gustarle

Los clientes también compraron