Especificaciones
Dimensiones
- Altura total19.610 pulg.
- En general Longitud17.910 pulg.
- Ancho general11.690 pulg.
Detalles
- País de origenJP
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento95 °F
- Flujo de aire máximo14.13 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento59 °F
- Tipo de refrigeranteR 134.a
- Punto de rocío estándar50 °F
- Corriente de suministro2.1 A
- Frecuencia de suministro50/60 Hz
- Fase de suministro1
- Tensión de alimentación200 V CA
Descripción general
- Funcionamiento a 50/60 Hz
- Preparación de aire todo en uno con control de temperatura y presión, secado y limpieza
- Temperatura de salida ajustable estable: 59° a 86°F ± 0.18°F (15 a 30°C ± 0.1°C)