Motion
47383

ANSELL
47383

KleenGuard™ Gafas de seguridad Nemesis*: antivaho, lente ahumada, montura plateada/color de la patilla
Artículo MI #07443537
No. Fabricante 47383
Precio9.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
47383

KleenGuard™ Gafas de seguridad Nemesis*: antivaho, lente ahumada, montura plateada/color de la patilla
Artículo MI #07443537
No. Fabricante 47383
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
Su precio$9.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Color de la patilla de la montura
    Plata
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Humo
  • Número de Upc del fabricante
    036000473834
  • Línea de productos
    Némesis*
  • UPC_NO
    036000473834

Descripción general

Descripción del fabricante
47383 GAFAS DE SEGURIDAD NEMESIS, HUMO
  • Diseño deportivo, flexible y ligero para mayor comodidad y conformidad
  • Diseño patentado de revólver FLEX-DRY* con crestas integradas para desviar el sudor
  • Cada par incluye un cordón para el cuello para reducir el riesgo de daños cuando no se usa
  • Las lentes ahumadas se usan en días soleados y luminosos para reducir el resplandor; ideales para uso en exteriores
  • Lentes con recubrimiento duro para una mayor resistencia a los arañazos y una mayor vida útil
  • Las lentes están hechas de un material de policarbonato que proporciona una protección 99.9 % contra los rayos UVA/UVB/UVC
  • Cumple con los estándares ANSI Z87.1+ para impacto

También puede gustarle

Los clientes también compraron