Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.06 lb
Detalles
- Color de la patilla de la monturaAzul
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteBorrar
- Número de Upc del fabricante036000473841
- Línea de productosNémesis*
- UPC_NO036000473841
Descripción general
- Diseño deportivo, flexible y ligero para mayor comodidad y conformidad
- Diseño patentado de revólver FLEX-DRY* con crestas integradas para desviar el sudor
- Cada par incluye un cordón para el cuello para reducir el riesgo de daños cuando no se usa
- Las lentes transparentes se llevan en días soleados y luminosos para reducir el resplandor; ideal para uso en exteriores
- Lentes con recubrimiento duro para una mayor resistencia a los arañazos y una mayor vida útil
- Las lentes están hechas de un material de policarbonato que proporciona una protección 99.9 % contra los rayos UVA/UVB/UVC
- Cumple con los estándares ANSI Z87.1+ para impacto